京セラ 京セラの 切削工具 京セラの ホルダ 京セラの ホルダ部品 部品 部品 注文コード 10635993 トラスコ品番556-4689 寸法A(mm)M5×0.8 寸法E(mm)2.0 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)5.0 内容量1個 注意 ※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WP5X11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10635993 WP5X11 ¥1,420 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 6日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホルダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘッド付きスクリュー ワルター 税込¥285~ ¥259~ シャンクホルダー レバークランプ ワルター 税込¥13,178~ ¥11,980~ ソケットヘッドスクリュー SANDVIK 税込¥208~ ¥189~ トルクレンチ ワルター 税込¥28,578~ ¥25,980~ 調整スクリュープラグ ワルター 税込¥285 ¥259 バスケットへ F2252 用カートリッジ ワルター 税込¥9,128~ ¥8,298~ 旋削用外ねじ切バイト カムス(高周波精密) 税込¥6,598~ ¥5,998~ レンチ ワルター 税込¥58,278~ ¥52,980~ スクリュー ワルター 税込¥362~ ¥329~ スクリュードライバー ワルター 税込¥2,968 ¥2,698 スロットナット ワルター 税込¥3,738 ¥3,398 ヘッドなしスクリュー ワルター 税込¥285~ ¥259~ 旋削用孔ねじ切バイト カムス(高周波精密) 税込¥17,578~ ¥15,980~ ソケットキー ワルター 税込¥1,978 ¥1,798 クランプウェッジ SANDVIK 税込¥7,918 ¥7,198 旋削用ヘール仕上バイト カムス(高周波精密) 税込¥8,578~ ¥7,798~ スクリュー ワルター 税込¥362 ¥329 バスケットへ TYP3000/2000/20.5クランピングユニット ワルター 税込¥142,780~ ¥129,800~ レンチ ワルター 税込¥538~ ¥489~ 刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセット タンガロイ 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホルダホルダ部品ピン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります ねじ/ボルト ウェッジ クランプセット サポータ シート(ホルダ部品) スクリュー スパナ スプリング ナット ピン レバー レンチ ワッシャ 敷金/シム シェアする マイページ 最近見た商品