カネ三
ステンレス万能ヒシャク木製
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途
トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に
材質
本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト
トラスコ品番
851-0899
長さ(mm)
500
直径(Φmm)
160
質量(g)
300
内容量
1個
注意
※踏んだりしないでください。カシメがうきます。
※ヒシャクの切刃で手を切らない用に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663372
SBHK
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません