ステンレス製ガラス窓付きフライパンカバー

ステンレス製ガラス窓付きフライパンカバー - CAINZ(カインズ)
(15件のレビュー)

ツマミがたためて、場所をとらない。

材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス部/強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ/PBT樹脂・シリコーン樹脂、ネジ/ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)耐熱温度(℃)つまみ/(PBT樹脂)120、(シリコーン樹脂)200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16383946Φ275M275×1522・24・26
オープン
取扱い終了
16383937Φ215S215×1516・18・21
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16383937
2022-02-02
用途: 小なべ用

取っての黒い部分が倒せるとは知らずに購入しましたが、これがとても便利です。サイズ違いも欲しい

対象商品 : 16383946
2021-09-22
用途: 調理
サービス業

他の方が書いているように 取っ手が折りたためるのは邪魔にならずにいいなと思いましたが、なんせ重い。ちゃんとした作りでちゃんとした素材ということはわかるのですが重いんです。そこが不満です。

対象商品 : 16383946
2022-01-16
用途: 家事
建設業・工事業

セット購入してみて良かったです。また注文させていただきます。

対象商品 : 16383937
2021-03-03
用途: 主人のお弁当に使うフライパン用
サービス業

小さいフライパン用の蓋が欲しくて
今回注文してみました
とてもしっかりとした作りで
サイズも執てえも重宝しています
今度は大きいサイズも買ってみようと思います

対象商品 : 16383937
2020-10-02
用途: 野外料理
運輸・通信業

野外で使用できる錆びにくいステンレス製の蓋を探していました。
程よく重さもあり丈夫そうでよかったです!

対象商品 : 16383946
2020-12-12
用途: フライパンの蓋
サービス業

ステンレス製、中身が見えるガラス窓、取っ手が折り畳める、この3つが決め手です。
少し重いですが、見た目に重厚感があって安っぽくないので許容範囲です。

対象商品 : 16383946
2020-05-30
用途: 料理

適度な重さがあり、フライパンが密閉できるのが好きです。つまみが閉じるって便利!

2020-02-25
用途: 日々の食事作り・収納
サービス業

何より収納がしやすい。
取っ手が倒れるのでかさばらず収納出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする