Φ215 ステンレス製ガラス窓付きフライパンカバー CAINZ(カインズ) 16383937

ステンレス製ガラス窓付きフライパンカバー

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16383937 品番Φ215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ツマミがたためて、場所をとらない。

材質本体/ステンレス鋼(クロム16%)、ガラス部/強化ガラス製器具(全面物理強化)、つまみ/PBT樹脂・シリコーン樹脂、ネジ/ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%) サイズS 外径×高さH(Φmm×mm)215×15 耐熱温度(℃)つまみ/(PBT樹脂)120、(シリコーン樹脂)200 適合サイズ(cm)16・18・21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16383937
2022-02-02
用途:
小なべ用

取っての黒い部分が倒せるとは知らずに購入しましたが、これがとても便利です。サイズ違いも欲しい

対象商品:
16383946
2021-09-22
用途:
調理
サービス業

他の方が書いているように 取っ手が折りたためるのは邪魔にならずにいいなと思いましたが、なんせ重い。ちゃんとした作りでちゃんとした素材ということはわかるのですが重いんです。そこが不満です。

対象商品:
16383946
2022-01-16
用途:
家事
建設業・工事業

セット購入してみて良かったです。また注文させていただきます。

対象商品:
16383937
2021-03-03
用途:
主人のお弁当に使うフライパン用
サービス業

小さいフライパン用の蓋が欲しくて
今回注文してみました

とてもしっかりとした作りで
サイズも執てえも重宝しています

今度は大きいサイズも買ってみようと思います

対象商品:
16383937
2020-10-02
用途:
野外料理
運輸・通信業

野外で使用できる錆びにくいステンレス製の蓋を探していました。
程よく重さもあり丈夫そうでよかったです!

対象商品:
16383946
2020-12-12
用途:
フライパンの蓋
サービス業

ステンレス製、中身が見えるガラス窓、取っ手が折り畳める、この3つが決め手です。
少し重いですが、見た目に重厚感があって安っぽくないので許容範囲です。

対象商品:
16383946
2020-05-30
用途:
料理

適度な重さがあり、フライパンが密閉できるのが好きです。つまみが閉じるって便利!

2020-02-25
用途:
日々の食事作り・収納
サービス業

何より収納がしやすい。
取っ手が倒れるのでかさばらず収納出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする