スポンジ・たわし置き

スポンジ・たわし置き CAINZ(カインズ)
(8件のレビュー)

仕様吸盤2個付き ホワイト 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×65 耐熱温度(℃)(本体)100、(吸盤)70 材質(吸盤)EVA樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16384366 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16384366
2021-03-30
用途:
台所のスポンジ類を置く
その他業種

台所のタイル面に吸盤を貼り付けているが、今の所落下などはない。
ごくごく普通の食器用洗剤(大容量とかでもない普通の小さいもの)を上に載せると、落ちて来たりはしないが、全体にしなって斜めになってしまうので、重さのあるものは載せられない。

対象商品:
16384366
2020-11-04
用途:
出先のシャワー室での小物置
不動産業

出先のシャワー室に小物置がないため仮置き用として購入。吸盤はおそらくしっかりしているとは思うのだがシャワー室の壁の材質の関係からか食いつきがイマイチで数回押さえないと安定しなかった。
場所次第では問題なく吸着するかと思う。
ただ付属していた吸盤は取り外し用の突起が付いていないため頻繁に取り外しを行う場所には不向きかとおもう。

全体的に言えばこの価格からしたら十分なクオリティー。

対象商品:
16384366
2020-07-20
用途:
流しのスポンジ置き

安くて吸盤とか弱くないかと思いましたが
充分にしっかりしたものでした。
この値段でと少し驚きました。
おススメです。

対象商品:
16384366
2020-10-05
用途:
食堂の手洗
製造業

購入時は問題なかったが、しばらくすると吸盤が固くなってすぐに外れるようになった。結局買いなおすしかない。

対象商品:
16384366
2019-11-20
用途:
洗い物
喫茶 奈都 様 (飲食業)

安くて丈夫でした
コスパもOkだと思います。
追加で買う予定です

対象商品:
16384366
2019-08-29
用途:
会社キッチン用
製造業

ステンレスだと付け根が折れてしまうため、プラスチックに買い替えました。漂白もできるので、衛生的にもいいかと思います。

対象商品:
16384366
2019-01-31
用途:
作業場のスポンジ置き
株式会社発芽玄米 様

他の人も書いているが使い物にならない。これなら100円ショップで買ってきた方がまし。まず、吸盤が弱くすぐに剥がれる。吸盤を先に壁に貼り付けてしまうと、突起部が邪魔して本体が付かない。そのくせ本体と吸盤はすぐに外れる。本体が外れた吸盤を壁から剥がそうとするとこれがまたなかなか取れない。本当にいらいらします。どこの粗悪品かと思ったら「カインズ」だった。あらびっくり!

1人が参考にしています
対象商品:
16384366
2017-01-10
用途:
店舗シンクへの設置
卸売・小売業

背面のプラスチックのでっぱりのほうが出ていて、吸盤が張れない。また、吸盤自体も弱すぎる。すぐ取れて落ちてしまう。吸盤を挟む受けの部分もサイズが合っていない。捨てました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする