リチウムDEチャージ2.4A 8000M AC付
薄型ボディでケーブルが収納できるリチウム充電器。
スマートフォンを急速充電できる高出力2.4A。※スマートフォンが直接接続で急速充電対応機種に限る。
繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
材質(本体ケース)ABS他、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
色ブラック
質量(g)223
規格CE規格認定品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×139×18
定格出力DC5V、2.4A
表示LED蓄電、充電、残量
充電器電圧(V)AC100~240
バッテリー容量(mAh)8000
USBポート数1ポート
定格入力DC5V、2A
内容量1個