ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 空調・電設資材
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
LED直管用専用器具のみ トラフ型40形2灯用
LED直管用専用器具のみ トラフ型40形2灯用
注文コード
09858494
注文コード
09858494
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。
内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることが出来ます。
定格電圧(V)
AC100-242
仕様
両面給電方式
トラスコ品番
406-0270
種別
40形2灯
質量(kg)
2.9
タイプ
トラフ型
口金
G13
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
85×82×1232
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
IRLDFL42TR
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09858494
IRLDFL42TR
¥
8,000
¥
4,890
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機
税込
¥
6,259
¥
5,690
(4)
バスケットへ
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機
税込
¥
6,589
¥
5,990
(2)
バスケットへ
直管形LED40形/昼白色(5000K)
エコリカ
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W
オーム電機
税込
¥
4,279
¥
3,890
(5)
バスケットへ
直管ランプシステム笠付2灯
東芝ライテック
税込
¥
7,249
¥
6,590
逆富士形V2_40Wタイプ×2
遠藤照明(ENDO)
税込
¥
5,049
¥
4,590
(1)
バスケットへ
サンホワイト5 40W形
HotaluX
税込
¥
13,090
¥
11,900
(10)
LED直管用専用器具のみ トラフ型40形1灯用
アイリスオーヤマ
税込
¥
4,719
¥
4,290
(2)
バスケットへ
蛍光灯40形LED ECL-LD40Fシリーズ
エコリカ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(3)
丸形LEDランプシーリング用
アイリスオーヤマ
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
(1)
直管LEDランプ 40W形
オーム電機
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(31)
サンホワイト5 40W形
HotaluX
税込
¥
10,989
¥
9,990
(6)
LEDベースライト
オーム電機
税込
¥
6,039
~
¥
5,490
~
(9)
直管LEDランプベースライト 天井直付 片反射笠付型 器具本体
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
直管LED40形2500LM系
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
6,369
¥
5,790
(2)
ライフラインII 40W形
HotaluX
税込
¥
10,989
¥
9,990
(27)
LED直管用専用器具逆富士形
アイリスオーヤマ
税込
¥
6,259
¥
5,690
(1)
バスケットへ
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
6,699
¥
6,090
(1)
直管形LED40形(3WAYタイプ)
エコリカ
税込
¥
7,469
¥
6,790
(2)
LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用
アイリスオーヤマ
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(20)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
照明器具
施設・屋外照明
直管型LEDベースライト
直管型LED(直付け笠なし)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります
直管型LED(スクエア)
直管型LED(逆富士)
直管型LED(反射笠付)
直管型LED(直付け笠なし)
直管型LED(埋込下面開放)
シェアする