ボンフォーム
フェミニン ダブル
やわらかパステルカラーのソフトレザークッション。
仕様
ストッパー付
材質
(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
寸法(mm)
450×950
タイプ
ダブル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11057935
5347-07-P
ピンク
¥
2,900
取扱い終了
11057944
5347-07-B
ブルー
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください