ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 自動車用シートカバー
フェミニン ダブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11057935
品番
5347-07-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかパステルカラーのソフトレザークッション。
仕様
ストッパー付
材質
(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
寸法(mm)
450×950
色
ピンク
タイプ
ダブル