フレキシブルホース FHC

フレキシブルホース FHC - 正和フレキシブルホース FHC - 正和フレキシブルホース FHC - 正和フレキシブルホース FHC - 正和フレキシブルホース FHC - 正和フレキシブルホース FHC - 正和フレキシブルホース FHC - 正和フレキシブルホース FHC - 正和
(5件のレビュー)

摺動面や回転部配管用ホース
耐熱や耐久性に優れる

ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径d
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10913193FHC4014100
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913202FHC4024200
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
10913218FHC4034300
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
10913227FHC4044400
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10913236FHC4054500
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10913245FHC4064600
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10913254FHC4074700
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
10913263FHC4084800
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10913272FHC4094900
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913288FHC41041000
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
10913297FHC41141100
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913306FHC41241200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913315FHC41341300
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913324FHC41441400
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913333FHC41541500
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
10913342FHC41641600
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913358FHC41741700
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
10913367FHC41841800
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
10913376FHC41941900
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10913385FHC42042000
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913394FHC6016100
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
10913403FHC6026200
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10913412FHC6036300
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10913428FHC6046400
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10913437FHC6056500
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10913446FHC6066600
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
10913455FHC6076700
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10913464FHC6086800
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
10913473FHC6096900
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913482FHC61061000
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10913498FHC61161100
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
10913507FHC61261200
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913516FHC61361300
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913525FHC61461400
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913534FHC61561500
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913543FHC61661600
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913552FHC61761700
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
10913568FHC61861800
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
10913577FHC61961900
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
10913586FHC62062000
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 45tプレス機の油ホース取替
製造業

油漏れがひどいので検索。
しかし呼び名が分からず大変苦労した。
あと取替方等説明書が入っていると尚嬉し。
問題なく使ってます。

対象商品 : 10913218
2022-12-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

丁度良い長さの在庫があり、注文しました。このメーカーは愛用しているので助かります。

対象商品 : 10913245
2022-01-19
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

古い機械の潤滑ホースが破損 早く入手出来て大変助かりました スリーブも同時購入しました

対象商品 : 10913288
2022-11-15
用途: 機械メンテナンス時

元々同メーカーを使っており、納期が早かったので、こちらで買いました。

対象商品 : 10913227
2020-04-03
用途: 機械回転部の給油
製造業

現在稼働中の機械のフレキシブルホースの交換でしたが簡単に短時間で交換出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする