正和
フレキホース FSC
摺動面や回転部配管用ホース
耐熱や耐久性に優れる
接続口径d
6
ホース内径(Φmm)
5.3
ホース外径(Φmm)
10.5
使用温度範囲(℃)
-20~+60
最高使用圧力(MPa)
2.5
最小曲げ半径(mm)
100
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
14
材質(ホース)
(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維
ブレード
ビニロン繊維
外被構造
保護スプリング(メッキ付)
色調
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10913997
FSC601
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914006
FSC602
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914015
FSC603
300
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
10914024
FSC604
400
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914033
FSC605
500
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
14日以内出荷
返品不可
10914042
FSC606
600
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914058
FSC607
700
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914067
FSC608
800
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914076
FSC609
900
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914085
FSC610
1000
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914094
FSC611
1100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914103
FSC612
1200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914112
FSC613
1300
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914128
FSC614
1400
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914137
FSC615
1500
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914146
FSC616
1600
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914155
FSC617
1700
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914164
FSC618
1800
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914173
FSC619
1900
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10914182
FSC620
2000
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください