名称硫酸マグネシウム 無水等級EP仕様試薬1級に準ずるメーカー規格適合品その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式MgSO4濃度(%)≧99化学組成MgSO4アズワン品番2-3647-33危険物の類別非危険物平均分子量120.37CAS登録番号7487-88-9内容量1本(500g)