曜日別特売

Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製

Fine真空デシケーター FV-6 アクリル製 - TGK(東京硝子器械)

減圧・真空・ガス置換ができます。

仕様
●シリカゲル皿:1枚●扉:上開き●減圧許容範囲:133Pa●真空計:(-0.1MPa)1個
質量(kg)
13
材質(本体)
透明アクリル
棚板数(枚)
1
本体外形寸法(mm)
W410×D320×H185
真空バルブ
外径Φ8mm 2個
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:260×260×120
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053976FV-6
¥99,700
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする