曜日別特売

フレーバーアクアボトル

フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)フレーバーアクアボトル - Giaretti(ジアレッティ)

今、大流行のフレーバーアクアボトル。とても便利な2way。
レモンやオレンジなどが絞りやすい新らせん状デザイン。
イチゴ・マンゴー・キウィなどの切ったフルーツや野菜やハーブを入れる事ができるフィルター付。
新素材のトライタンは、一見ガラスかと見紛うほどの透明感、しっとり手に馴染むしなやかな感触、弾力があり割れにくく、そして何よりも軽いというのが特徴です。
体に安心のBPAフリー。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。

容量(mL)790材質トライタン(BPAフリー)、ポリプロピレン、シリコン質量(g)約220寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×248耐熱温度(℃)-20~100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例10931122GR-D010GR79089×248グリーン
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
※使用例10931138GR-D010OR79089×248オレンジ
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする