7/26より値下げ!現場を応援
GR-D010GR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931122

※使用例

GR-D010GR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931122
GR-D010GR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931122
GR-D010GR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931122
GR-D010GR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931122
GR-D010GR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931122
GR-D010GR フレーバーアクアボトル Giaretti(ジアレッティ) 10931122

フレーバーアクアボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード10931122品番GR-D010GR
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)値下げ
2,398

今、大流行のフレーバーアクアボトル。とても便利な2way。
レモンやオレンジなどが絞りやすい新らせん状デザイン。
イチゴ・マンゴー・キウィなどの切ったフルーツや野菜やハーブを入れる事ができるフィルター付。
新素材のトライタンは、一見ガラスかと見紛うほどの透明感、しっとり手に馴染むしなやかな感触、弾力があり割れにくく、そして何よりも軽いというのが特徴です。
体に安心のBPAフリー。人の健康に影響があると懸念されるビスフェノールAがない樹脂を使用しています。

グリーン
容量(mL)
790
材質
トライタン(BPAフリー)、ポリプロピレン、シリコン
質量(g)
約220
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×248
耐熱温度(℃)
-20~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする