ステップマット 薄型 3mm厚 絶縁タイプ
表面を水拭きで繰り返し使える、めくらないタイプの粘着マット。
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
厚手のゲル層の柔らかい弾力性で、靴や車輪の凹凸にもぴったり密着し、小さなゴミ、ホコリなどの微粒子も効率よくキャッチします。
芯材が入っているので強度があり、台車などの通行も可能です。
天然素材の抗菌剤を配合しているため、大腸菌、黄色ぶどう球菌、サルモネラ菌、病原菌、O-157などの細菌の繁殖を防ぎます。
水拭きで繰り返しお使いいただけるので、初期投資のみで長く使えて経済的です。
使用期間は設けておりませんが、2~3年はご使用頂けます。
靴底の汚れを99%以上除去できます。(メーカー調べ)
用途
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
クリーンルームの出入り口、人の往来が多い通路
エアシャワーの出入り口と中(床面全面、側面)
人が必ず立ち止まる場所にお使いいただけます。
色ブルーグリーン
材質ウレタンエラストマー
伸び(%)96
粘着力(N/25mm)(90°ピール)0.78
硬度(アスカーC)30
内容量1枚
クリーンルームの出入り口、人の往来が多い通路
エアシャワーの出入り口と中(床面全面、側面)
人が必ず立ち止まる場所にお使いいただけます。
注意
※打放コンクリートやザラザラ面にはご使用できません。 ※床とマットの間に空気が入ると破れや剥がれの原因になります。
※屋外や屋外から直接の出入り口はごみ量が多く、使用に不向きです。
※直射日光や紫外線が直接あたる場所でのご使用は避けてください。
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11046744
2017-09-19
- 用途:
- クリーンルームの入り口
製造業
剥がすタイプはコストがかさむので、ふき取りタイプを探していました。
色も明るいし目立つので、いいです。劣化したらまた購入すると思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14