ステップマット 3点セット

ステップマット 3点セット エクシール

マット、モップ、専用クリーナーのお得な3点セット。
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
厚手のゲル層の柔らかい弾力性で、靴や車輪の凹凸にもぴったり密着し、小さなゴミ、ホコリなどの微粒子も効率よくキャッチします。
芯材が入っているので強度があり、台車などの通行も可能です。
天然素材の抗菌剤を配合しているため、大腸菌、黄色ぶどう球菌、サルモネラ菌、病原菌、O-157などの細菌の繁殖を防ぎます。
水拭きで繰り返しお使いいただけるので、初期投資のみで長く使えて経済的です。
使用期間は設けておりませんが、2~3年はご使用頂けます。
靴底の汚れを99%以上除去できます。(メーカー調べ)

用途
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
クリーンルームの出入り口、人の往来が多い通路
エアシャワーの出入り口と中(床面全面、側面)
人が必ず立ち止まる場所にお使いいただけます。
ブルーグリーン 材質(マット)ウレタンエラストマー 引張強度(N/mm2)8.4 内容量1セット
注意
※打放コンクリートやザラザラ面にはご使用できません。
※床とマットの間に空気が入ると破れや剥がれの原因になります。
※屋外や屋外から直接の出入り口はごみ量が多く、使用に不向きです。
※直射日光や紫外線が直接あたる場所でのご使用は避けてください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11046857 MAT3-5090SET - - (90°ピール)0.78
26,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
11046866 MAT6-5390SET - - (90°ピール)0.78
28,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
21823034 MAT3-0906SET (マット)900×600×3 スポンジモップ専用洗剤(500mL)、モップ 0.05
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
21823043 MAT6-0906SET (マット)900×600×6 スポンジモップ専用洗剤(500mL)、モップ 0.05
35,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする