シーバイエス
手押し式スイーパー TWIN TRIX650
軽量でコンパクト、どこでもお手軽に使えるスイーパーです。ハンドルが折りたためるので、コンパクトに収納できます。
仕様
右サイドブラシ付
トラスコ品番
479-9933
幅(mm)
600
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
200
奥行(mm)
450
清掃幅(集塵幅)(mm)
650
清掃能力(m
2
/h)
500
ダストボックス容量(L)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11041187
5985144
¥
31,930
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください