14.4V充電式ドリルドライバー

14.4V充電式ドリルドライバー モノタロウ
(21件のレビュー)

2スピード低速・高速切替え可能のドリルドライバー。

用途
ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板などの穴あけに。
DIY用
最大トルク(N・m)低速 7 高速 18 モーター電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速 0~350、高速0~1200 チャック能力(mm)0.8~10 付属品65mm×+2 両頭ビット 1本 質量(kg)0.85 本体寸法(mm)約H210×W65×178 クラッチ数(段)19(最小1~最大19) 内容量1台
取扱説明書:
注意
※本体のみになります。
※ご使用には別売の専用バッテリーパック・専用充電器が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11047076 MDDR-145LiX
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11047076 MDDR-145LiX 46616588 MOKDDR-18.0Li MOKDDR-18.0Li 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ 46616588 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ 1台 3,598 税込3,958 18Vタイプの後継品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11047076
2020-06-10
用途:
穴あけ加工等
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この時のシリーズをすべて購入したのですが、バッテリーがダメになり14.4Vのバッテリーが有ればすべて使用できるのですが、互換性のあるバッテリーは購入できないのでしょうか。全て代替品は有るみたいですが、本体を全て買い替えなくてはならないので相当高額になります。そういう方も多いと思われますので検討してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
11047076
2019-05-02
用途:
日曜大工他
サービス業

男前モノタロウ14,4vドリルドライバーは予想したより使いやすい良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
11047076
2019-07-12
用途:
DIY全般
農・林・水産業

同じシリーズのインパクトドライバーを持っているので、
バッテリーを共用出来て便利です。
ドライバードリルとしての使い勝手は特に問題ありません。

対象商品:
11047076
2019-03-22
用途:
鉄等の穴あけ
シャープロック 様

軽くて使いやすいです。同じバッテリーでライトやベルトサンダーなど、もっと他機種が増えると嬉しいです。

対象商品:
11047076
2018-10-18
用途:
DIY作業

インパクトとか迷いましたが、自分の用途に合わせこちらを購入。ステンレス板の穴あけや木などメンテ一般に色々と活躍してくれそうです。
耐久性がある事に期待。

1人が参考にしています
対象商品:
11047076
2018-09-07
用途:
タップ立てに使用
ADACHI・EDS 様

低速回転でのトルクが有りタップ立てに大変重宝しています。3mmタップ時にはできるだけ遅く回したいのですがこのドリルドライバーは見事に答えてくれました。トルク目盛も2,3で行けるのでタップ回転が無理なら即対応してくれます。

対象商品:
11047076
2018-09-07
用途:
趣味工作

軽くて非常に使いやすいです。14.4Vということで結構パワーもあります。

1人が参考にしています
対象商品:
11047076
2018-02-16
用途:
日曜大工
有限会社 早川石油店 様

別売りで専用ケースが欲しい(本体、電池、充電器等が入るもの)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする