タキヤ タキヤの 建築金物 タキヤの 内装商品 タキヤの レール コレダーライン I-2 コレダーライン I-2 注文コード 11050777 注文コード 11050777 レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。 シリーズコレダーライン 材質アルミ 色シルバー 寸法H(mm)40 寸法W(mm)25 仕上アルマイト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 I-2 ストップ SV 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11050777 I-2 ストップ SV ¥400 ¥339 ¥339 ¥373 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コレダーライン ミニハンガーセットA タキヤ 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) アシストレール 直線レール ダイケン 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ アシストレール カーブレール ダイケン 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハンソーレール レール ダイケン 税込¥8,688~ ¥7,898~ ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ハンソーレール ストッパー ダイケン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アシストレール ブラケット ダイケン 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アシストレール 後付ブラケット ダイケン 税込¥18,678~ ¥16,980~ アシストレール ストッパー ダイケン 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アシストレール ランナー ダイケン 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールピクチャーレールピクチャーレール本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります ピクチャーレール本体 ピクチャーレール用ランナー ピクチャーレール用フック ワイヤーハンガー ピクチャーレール用キャップ ピクチャーレール用ジョイント ピクチャーレール用ストップ ピクチャーレール用ブラケット その他ピクチャーレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品