D21プライマー速乾
JIS K 5621 2種
規格さびどめ塗料の一般品、被覆力が大きく刷毛さばきが良好、業務用塗料のお得品。
種別
油性
さび止め塗料
用途一般防錆用。アルキド樹脂系塗料の下塗りさび止め。
特性速乾、さびどめ
主成分アルキド樹脂系塗料
指触乾燥時間(分)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
希釈率(%)5~10
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)30
RoHS指令(10物質対応)対応
標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
内容量1缶(20kg)
さび止め塗料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※うすめ液には塗料用シンナー(ペイントうすめ液)をお使い下さい。
※塗り重ね可能時間:6時間(6ヶ月以内)
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16243072
2021-02-19
- 用途:
- さび止めに
原田農園 様
(その他業種)
未塗装の鋼材を購入した際に利用しています
早く乾いてくれて防錆効果も強いです
同メーカーのグリーンボーセイには劣りますが現役塗布で十二分な効果があります
- 対象商品:
- 16243088
2016-08-31
- 用途:
- 配管等のねじ部のさび止め
三栄設備株式会社 様
(建設業・工事業)
配達が運送屋さんの都合の時間での配達だったので直に受け取りができなかった。
やや不満
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04