カラーマルチモール
車内外問わず貼り付け可能で、レッドカラーでスタイリッシュなカラーマルチモールです。
3M製アクリルフォームの強力両面テープ付属なので、取り付けが簡単にできます。
車だけでなくアイデア次第でご家庭などでもご使用いただけます。
仕様粘着テープ
幅(mm)8
色レッド
全長(m)4
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)4000×8×2.4
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11093766
2019-10-27
- 用途:
- 車内の隙間埋めに
輸入車に乗っていますがリアのデフューザが
ブラックで殺風景なので差し色に使いました。
外装なので耐久性はわかりませんが安いので
褪せたら張り替えれば良いと思います。
張る場所の脱脂はしっかりと。
- 対象商品:
- 11093766
2019-08-26
- 用途:
- マイカーの装飾モールとして
3年前にも購入しましたが、1年半で色が褪せたので取替えました。見栄えが良く満足です。貼り付け、剥がしも容易にできますので交換は簡単ですがもう少し色の耐久性があると有難いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 11093766
2018-01-20
- 用途:
- ニスモカスタム風!
こちらは室内と外装の一部に使用しました。
友達の日産のノートをニスモカスタム風にして見ました。
厚みが少しあるので角には切れ込みを入れたりして使うようです。
直線には使い勝手がいい。
- 対象商品:
- 11093766
2018-05-31
- 用途:
- 車のドレスアップ
桜井紙器製作所 様
半年で色がさめました・・・・
さめた後は、ぽろぽろ塗装がはげていて
来た無くなったので、剥がしました
1人が参考にしています