レッドレンザーL7

レッドレンザーL7 LED LENSER
(1件のレビュー)

L7は世界で最も優れたフラッシュライトのリフレクターシステムであるアドバンスフォーカスシステムを搭載しています。
耐衝撃性に強いポリカーボネイトのハウジングは、軽量なだけでなく割れにくく、砂漠や山などの環境でも信頼性を保ちます。

使用電池単4アルカリ電池×3本 仕様アドバンスフォーカス搭載、フォーカス(ヘッド部を回転) 寸法(mm)Φ39.5×133 質量(g)約142(電池込) LEDパワーチップ型LED×1 光束(Lm)最大/約115 照射距離(m)最長/約225 点灯時間約4.2時間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11098045 OPT-7008TG
オープン
 
 
取扱い終了
19791573 7008
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19791573
2020-05-08
用途:
色々と
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてよい。
本体が樹脂製なので持った時のひんやり感はありません笑
この商品は昔懐かしいひねってフォーカスするタイプです。
とても明るく、光にムラがないので流石レッドレンザーと言った感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする