ロックタイト55
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。
用途機械・建築・ポンプメーカー
適合飲料水、排水、油、エアー配管
材質ナイロン繊維
色白
長さ(m)150
使用温度範囲(℃)130℃以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
内容量1巻
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 11901444
2015-08-23
- 用途:
- 自宅の水道配管のシールに
とにかく楽。特に人力では千切れないくらいの強度があるので、失敗時のはがしが超絶に楽。
もうシールテープには戻らないと思う。