- ロックタイト55 ヘンケル 11901444

- ロックタイト55 ヘンケル 11901444 - ロックタイト55 ヘンケル 11901444 - ロックタイト55 ヘンケル 11901444 - ロックタイト55 ヘンケル 11901444

ロックタイト55

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11901444 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。

用途機械・建築・ポンプメーカー 適合飲料水、排水、油、エアー配管 材質ナイロン繊維 長さ(m)150 使用温度範囲(℃)130℃以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11901444
2017-04-01
用途:
蛇口取り付け
吉川工房 様

至極簡単で取り付け位置の自由度の幅があり、手ごたえがわかりやすくてピッタリの位置で止めることができました。

対象商品:
11901444
2017-06-18
用途:
雑水配管

案外いい加減に巻いてもバッチリ止水出来ますが、はみ出た糸が醜くて処理が大変です。

対象商品:
11901444
2016-11-10
用途:
給湯・給水工事
ハイパワー 様 (建設業・工事業)

巻きやすくて、ケースに入っているから、出しやすくて使いやすいです。

対象商品:
11901444
2015-08-23
用途:
自宅の水道配管のシールに

とにかく楽。特に人力では千切れないくらいの強度があるので、失敗時のはがしが超絶に楽。
もうシールテープには戻らないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする