165ミリ 電子マルノコ

165ミリ 電子マルノコ マキタ

切込み深さは「任意」と「最大」で素早くチェンジ
ダイヤル一つで「寸勾配」傾斜調整

ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)273 仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能、ブレーキ付、LEDライト付、アルミベース 質量(kg)2.5 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11110383 5735C ノコ刃有タイプ ボックスレンチ10、平行定規、チップソー55T(A-48533)
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11110374 5735CB ノコ刃有タイプ ボックスレンチ10、平行定規、チップソー55T(A-48533)
35,000
 
 
取扱い終了
11110392 5735CSPB ノコ刃無タイプ ボックスレンチ10、平行定規
32,200
 
 
取扱い終了
11110365 5735CSP ノコ刃無タイプ ボックスレンチ10、平行定規
32,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11110383 5735C 49724788 HS6302 HS6302 165ミリ電子マルノコ マキタ 49724788 165ミリ電子マルノコ マキタ 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする