ケムセプトスーパークイック標準セット

ケムセプトスーパークイック標準セット オフテクス
(1件のレビュー)

すべてのソフトコンタクトレンズ対応のソフトレンズ用洗浄剤です。
消毒5分・中和10分のトータル15分でスピードケア。ポピドンヨード(ヨウ素)配合。
眼感染症の原因となる細菌・真菌・アカントアメーバ等の微生物を消毒できます。
防腐剤フリーなので薬剤に敏感な人も安心。刺激の少ない消毒液で瞳にしみません。
専用ケース付。

セット内容ケムセプトスーパークイックⅠ(消毒液)240mL×1本、ケムセプトスーパークイックⅡ(中和液)8mL×30本、専用ケース×1個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11635137 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-04-07
用途:
使用後のケア
株式会社 武田時計電器商会 様 (卸売・小売業)

装着後目にしみる。中和が完全にできていないようだ。メーカーは試していないと思われる。保存液が別に必須

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする