オフテクス ハードコンタクトレンズ用保存ケース ハードコンタクトレンズ用保存ケース 商品レビューを投稿する ケースはクリアで中が見えます。キャップの色はブルーとピンクのアソートになります。 適合 ハードコンタクトレンズ 寸法(mm) 20×60×20 内容量 1個 注意 ※色はお選びいただけません。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 11635146 - オープン ¥699 1 ¥699 ¥769 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアアイケアコンタクトレンズケア用品保存ケース コンタクトレンズ用 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. コンタクト一時保管ケース 名古屋眼鏡 税込¥2,189 ¥1,990 (1) 2. ワンウルトラモイスト オフテクス 税込¥956〜 ¥869〜 (0) 3. ボシュロム レニューフレッシュ ボシュロム 税込¥1,066〜 ¥969〜 (1) 4. O2 レンズケース (ハード用) ボシュロム 税込¥549 ¥499 (0) 5. メニコンケアパレットレンズケース メニコン 税込¥648 ¥589 (0) 6. バイオクレンワン スーパークリア オフテクス 税込¥945〜 ¥859〜 (0) 7. モノケア モイスト オフテクス 税込¥1,639 ¥1,490 (2) 8. ボシュロム レニューセンシティブ ボシュロム 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (0) 9. セーラインソリューション ボシュロム 税込¥879 ¥799 (0) 10. ピストン缶 ケーエム化学 税込¥1,088〜 ¥989〜 (7) 11. プロージェント 7ペア メニコン 税込¥1,749 ¥1,590 (1) 12. シンプルワン HOYA 税込¥1,639 ¥1,490 (0) 13. プロテオフ メニコン 税込¥1,099 ¥999 (0) 14. ボシュロム レニューフレッシュ トラベルパック ボシュロム 税込¥879 ¥799 (0) 15. ケアパレット メニコン 税込¥1,749 ¥1,590 (0) 16. キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業) 税込¥769〜 ¥699〜 (16) 17. ピストン缶(浅型) ケーエム化学 税込¥1,033〜 ¥939〜 (6) 18. オーツーケア メニコン 税込¥879 ¥799 (0) 19. O2デイリーケアソリューション オフテクス 税込¥1,639 ¥1,490 (0) 20. ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付) TJMデザイン(タジマツール) 税込¥1,077 ¥979 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。