曜日別特売

メディケア 大きめ救急バン

メディケア 大きめ救急バン - 森下仁丹
(1件のレビュー)

傷につきにくいから痛くない。
血液や膿などを吸収する脱脂綿をポリエチレンネットシートではさんだ、傷につきにくい大きめパッドを使用。
はくり紙をはがして貼るだけで、簡単に傷を保護します。
伸縮性に優れているため、ひじ・ひざなどにも、ぴったりフィットします。肌にやさしい水系粘着剤を使用。

医薬品医療機器等法一般医療機器
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
テープ幅(mm)
パッド寸法(mm)
テープ長さ(mm)
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11640913-1箱(5枚)S5025×4080医療機器届出番号:27B2X00018000024
400
取扱い終了
11640904-1箱(5枚)M8040×65100医療機器届出番号:27B2X00018000024
450
取扱い終了
18321302-1箱(15枚)M8040×65100医療機器届出番号27B2X00018000024
オープン
取扱い終了
11640895-1箱(5枚)L10065×70115医療機器届出番号:27B2X00018000024
550
取扱い終了
18321318-1箱(12枚)L10065×70115医療機器届出番号27B2X00018000024
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640904
2021-01-17
用途: 傷口保護
電気・ガス・熱供給・水道業

Lサイズ12枚入りは、値段も枚数もお得でした。次回も購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする