カバー付き アイスジェル枕 アイスブルー/ライトグレー 2点セット
日本製二層構造ジェルを採用したアイスジェル枕です。結露防止のまくらカバー付。綿100%タオル地が心地良い肌触りです。アルミシートが入っているので冷気を逃さず約8時間の冷却時間の効果があります。就寝用に限らず発熱時や昼寝など様々なシーンでご使用いただけます。
- 用途
- 厚さ対策・発熱時の冷却用に。
- 質量(kg)
- 1.11
- 色
- 【枕カバー】アイスブルー、ライトグレー各1枚
- 質量(g)
- 【アイス枕】1050【アイス枕カバー】60(1つ当たり)
- 寸法(cm)
- 【アイス枕】22×31【アイス枕カバー】24×32
- 冷却時間
- 約8時間
- 内容量
- 1個
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



























