インジェクション絆創膏 IPシリーズ
剥離紙が折り返されているため、取り外しが容易です。
ポリエステル不織布にアクリル系粘着剤を塗布しており、通気性と密着性に優れています。
剥離紙の裏側に固定用テープがあり、机に貼りつけることができるため作業が容易です。
- 材質
- テープ部/ポリエステル不織布、パッド部/PE(ポリエチレン)フィルム・不織布
- 寸法(mm)
- 【粘着部】27×27
- 滅菌
- EOG滅菌済(個包装)
- パッド寸法(mm)
- 11×11
- 包装形態
- 1箱(5枚/シート×2シート/袋×50袋入)
- アズワン品番
- 8-597-02
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00303000074
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1枚(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ
































![救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品] 救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04843698-260928-02.jpg)