ハビナース 尿とりパッド 女性

ハビナース 尿とりパッド 女性 ピジョン タヒラ
(4件のレビュー)

35mmの超立体ギャザーで横向きに寝ても安心。
ダブルギャザーで身体にしっかりフィットするから安心。
ズレ止防止テープつき防水フィルム。
消臭ポリマー配合。

種別パッド(尿取りパッド) 吸収量(mL)300 吸収量おしっこ約2回分 寸法(mm)200×460 対象女性用
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11644404 - 1個(30枚)
オープン
 
 
取扱い終了
11644413 - 1個(48枚)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11644413
2020-05-26
用途:
トイレへ行く前に漏れるのを溜めるため
その他業種

一般商品より安いのが大変魅力です
ただお尻のほうに固定接着がないのが不思議です。
わたくしは両面テープを使っていて支障がありません。

対象商品:
11644413
2019-01-06
用途:
要介護1の母に
Rinasce Nambu 様 (教育・研究機関)

特に睡眠時、安心感があるようです。少したたんだ状態が大きめで、小包装もないですが、かえって便利です。

対象商品:
11644413
2017-07-09
用途:

やすかったです。母がよろこびます。にちようひんも扱っていてうれしかったです

対象商品:
11644413
2016-03-10
用途:
母の介護

漏れが少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする