ライフリー あんしん尿とりパッド 男性用

ライフリー あんしん尿とりパッド 男性用 ユニ・チャーム
(2件のレビュー)

男性専用に開発した形なので、つつみ込むからモレずに安心。
「おしっこキープ&キャッチ2層吸収体」で、おしっこ約2回分をさらっと吸収。
ズレ止めテープが、おむつの中でのズレによるモレを防ぎます。
やわらかなシートでお肌にやさしい。

種別パッド(尿取りパッド) 吸収量(mL)300 吸収量排尿2回分 適合寝て過ごすことが多い方 対象男性用 幅×長さ(mm)200×380
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11644648 - 1個(45枚)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89861816 - 1個(57枚)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89861816
2022-09-13
用途:
トイレに行きにくくなった方に使用しています
医療・福祉・介護関連業

丁度良い大きさで肌に優しく、支援する側も交換しやすいのでお勧めします。

対象商品:
89861816
2021-03-16
用途:
家族の介護用
教育・研究機関

コンパクトな包装で、病院まで運びやすいです。推奨回数は排尿2回ですから昼間・こまめに様子を見られる時に。ズレなく安定感があります。尿量・回数が多いと思われる場合は製品を過度に期待しないことですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする