チップクリーンZF

チップクリーンZF タセト

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。溶接作業能率が向上します。

用途溶接ノズル専用のスパッタ付着防止剤 液色灰色 塗膜状態灰色 塗布方法エアゾール塗布 対象炭酸ガス溶接ノズル、電極ホルダー他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状水溶性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11612588 220ml
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする