曜日別特売

ステンレス溶接棒 RNY-316

ステンレス溶接棒  RNY-316 - タセト

タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

JIS規格ES316-6AWS規格E316-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※熱影響部の炭化物析出を防ぐため低電流で溶接して下さい。また、溶接後の熱処理も避けて下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11613008RNY-316 2.6mm1箱(2kg)2.6300下向/50~90、立向・上向/45~80
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
11613017RNY-316 3.2mm1箱(5kg)3.2350下向/80~120、立向・上向/65~110
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
11613026RNY-316 4.0mm1箱(5kg)4350下向/110~150、立向・上向/85~135
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
11613035RNY-316 5.0mm1箱(5kg)5350下向/150~200
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
11612992RNY-316 2.0mm1箱(2kg)2250下向/40~50、立向、上向/35~60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする