曜日別特売

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD - ニツコー熔材工業

ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。
被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。
ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。

用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。棒端/オレンジ内容量1箱(3.5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流範囲(A)
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619378NGD 3.2Φ×350mmガウジング用/160~200、溶接用/140~1703.2350
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
11619387NGD 4.0Φ×400mmガウジング用/230~270、溶接用/180~2204.0400
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
11619396NGD 5.0Φ×400mmガウジング用/290~330、溶接用/220~2805.0400
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする