曜日別特売

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 - ニツコー熔材工業

308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。

用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
棒長(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11619983NSN-308 2.6Φ×300mm1箱(5kg)2.6300下向/50~80、立向・上向/45~75
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
11619992NSN-308 3.2Φ×350mm1箱(5kg)3.2350下向/70~110、立向・上向/65~105
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
11620035NSN-308 2.0Φ×250mm1箱(2kg)2.0250下向/20~50、立向・上向/15~45
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11620008NSN-308 4.0Φ×350mm1箱(5kg)4.0350下向/100~150、立向・上向/95~140
オープン
取扱い終了
11620017NSN-308 5.0Φ×350mm1箱(5kg)5.0350下向/130~180
オープン
取扱い終了
11620026NSN-308 6.0Φ×350mm1箱(5kg)6.0350下向/160~210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする