曜日別特売

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 - ニツコー熔材工業

BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。
ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。

用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621015BKR-350 3.2Φ×350mm3.235090~130
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
11621024BKR-350 4.0Φ×400mm4.0400120~180
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
11621033BKR-350 5.0Φ×400mm5.0400170~230
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする