ニツコー熔材工業
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60
LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。
用途
550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。
色
棒端/赤
JIS規格
Z3211 E6216-N1M1U
AWS規格
A5.5 E9016-G 該当
被覆
低水素系
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11621444
LS-60 3.2Φ×350mm
3.2
350
下向/90~140、立向・上向/80~130
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621453
LS-60 4.0Φ×450mm
4.0
450
下向/130~190、立向・上向/110~170
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
11621462
LS-60 5.0Φ×450mm
5.0
450
下向/180~240、立向・上向/160~220
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください