被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 - ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150 - ニツコー熔材工業

DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。

用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系内容量1箱(2kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621688DM-150 3.2Φ×350mm3.235070~110
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621697DM-150 4.0Φ×350mm4.0350100~140
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11621672DM-150 2.6Φ×300mm--下向/50~80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする