被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70

被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70 - ニツコー熔材工業
(2件のレビュー)

DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。

用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621715DM-70 3.2Φ×350mm3.235090~120
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
11621724DM-70 4.0Φ×400mm4.0400120~170
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11621715
2025-07-17
用途: 工場内タンクの水配管チーズ部分の穴塞ぎに使用
建設業・工事業

鍛冶屋です、本職の配管溶接屋じゃないことでの感想として。
お客さんにどうしてもと言われて、圧もかからない垂れ流しの配管らしいのでやりました。
低水素系の溶棒みたく感じました。下向き用でしたが上向きでも自分的には何とかなりましたが、やはり低水素系みたいなのでちとかったるかったです。当然水漏れは塞がり、今のところ漏ってませんが圧もあまりかからず、絆創膏処理なので、蒸気系等他ではわかりません。
値段は他のより圧倒的に安いのは助かりました。

対象商品 : 11621715
2019-10-28
用途: 鋳物と鉄の溶接

初めて使ってみました
価格も他と比べて安く使いやすかった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする