曜日別特売

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7 - ニツコー熔材工業

ED-7は溶接性と作業性に重点をおいて設計したイルミナイト系溶接棒で、全姿勢はもちろん、特に立向上進、上向溶接の作業性はこの被覆タイプ中最もすぐれています。また溶着金属は機械的性質、耐割れ性、X線性能などが非常にすぐれていますから、全姿勢で強度を必要とする部分の溶接に適しています。

用途高圧容器、ボイラー、化学機械、造船など重要構造物および厚鋼板の溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621882ED-7 3.2Φ×350mm3.2350下向/90~130、立向・上向/70~120
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
11621898ED-7 4.0Φ×450mm4.0450下向/140~190、立向・上向/110~160
オープン
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
11621907ED-7 5.0Φ×450mm5.0450下向/180~260、立向・上向/140~210
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする