曜日別特売

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) IC-27 - ニツコー熔材工業

IC-27は下向すみ肉および水平すみ肉溶接専用の高能率鉄粉酸化鉄系溶接棒です。手溶接はもちろんのこと長尺ものはグラビティ溶接用としてもアンダカットのない等脚長の美しいビードが得られます。特に再アーク性がよく、手溶接での断続溶接にも適しています。またスラグの剥離性もよく、美しいビード外観とすぐれた溶着効率や溶接使用伸びが得られます。

用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。被覆鉄粉酸化鉄系JIS規格Z3211 E4327AWS規格A5.1 E6027 該当棒端/茶棒長(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流範囲(A)
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11621916IC-27 4.0Φ×550mm下向・水平・すみ肉/150~2004.0
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11621925IC-27 5.0Φ×550mm下向・水平・すみ肉/200~2605.0
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする