こんなお得な商品も!
関数 電卓 簡易タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
(7)
高精細LCDの採用で、従来の関数電卓では難しかった日本語表示を実現。
教科書通りの入力・表示を世界で初めて実現した「数学自然表示」の開発など、関数電卓に数々の革命を起こしたカシオから、
いよいよ日本語表示に対応した第三世代モデルが新登場。ストレスフリーの操作性に加え、様々な関数機能もより一層使いやすく、パワフルに進化しました。
桁数10桁
仕様オートパワーオフ機能
トラスコ品番788-6241
質量(g)約90g(電池込み)
電源太陽電池およびボタン電池(LR44×1)
エコマーク認定認定
使用温度(℃)0~40
キー数50キー
メモリー変換メモリー9個
電池寿命約2年(ご使用方法により電池寿命は異なりますが、1日1時間使用した場合)
主な機能高精細日本語表示、QRコード活用機能、表計算機能、エンジニアリング記号、不等式計算、高等統計分布計算、周期表機能、行列計算機能、ベクトル計算機能、整数抽出機能、総積計算機能、変数一覧表示、統計一覧表示、3桁区切り表示機能
画素数192×63ドット
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165.5×77×11.1(H-COVER無し)
エコマーク認定番号06 135 002
内容量1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11629442 | FX-JP500-N | 45807206 | FX-JP500CW-N |
|
高精細日本語表示 関数電卓 | カシオ計算機 | 1台 | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07