曜日別特売

極深軽いねストロングマーブル フライパン

極深軽いねストロングマーブル フライパン - パール金属
(4件のレビュー)

深くて便利。
軽くて使いやすい。
キズ・汚れに強いマーブル加工。
注ぎ口付。
煮物もできる便利なこの深さ。
金属ヘラ使用可能な内面4層、外面3層コーティング
ガス火専用

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11631095H-81972.445920390×220×100
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11631104H-81982.458724455×260×100
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11631113H-81992.368826475×280×110
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11631122H-82002.074128495×300×110
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11631095H-819751213717HB-4714H-8197 カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン パール金属 51213717カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパンパール金属1枚
2,198
税込2,418
色を赤色に変更。コーティングに違いがあります。マーブルコートをダイヤモンドコートに変更。
11631104H-819826820397HB-4175画像準備中カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン24cmパール金属1枚
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11631113H-819921163539HB--4716H-8199 カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパン パール金属 21163539カルフカ ダイヤモンドコート 極深フライパンパール金属1枚
2,798
税込3,078
材質に違いがあります
11631122H-820028635068HB-4717H-8200 カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン パール金属 28635068カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパンパール金属1枚
3,098
税込3,408
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11631122
2021-12-04
用途: 毎日の調理はこのフライパン使用してます。
運輸・通信業

買うならマーブルコート一択をオススメします。マーブルコートは1年楽に持ちます。ブルーダイヤモンドコートは8ヶ月でした。

対象商品 : 11631113
2021-02-28
用途: 天ぷら上げるのに使用
尾間木造園株式会社建設業・工事業

庭で天ぷら20人前上げるのに使用しました、之であげますと早く出来ます、私はやることがごついです。業務用コンロで日が入るくらいにやりました。

2020-12-12
用途: 軽くても安全性が問題コンロから滑り易い
運輸・通信業

軽いのは素晴らしい事ですが、コンロから脱線しやすい!コンロから滑りにくい工夫をしてもらいたい!落ちたら火傷するし、軽ければ、いいもんじゃない!せっかく軽くてもコンロ滑りやすくては、危なくてしょうがない!はっきり言ってもう買いません!理由危なくてしょうがないからです。

1が参考にしています
対象商品 : 11631122
2017-02-24
用途: 自炊

購入後から1ヶ月なので耐久性は分かりませんが、使用をしていて底が滑りやすいのが気になります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする