一体型LEDベースライト iDシリーズ 器具本体 直付型

一体型LEDベースライト iDシリーズ 器具本体 直付型 Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

内容量1台
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。
※プルスイッチ付、ひとセンサ付、明るさセンサ付の場合、吊具は使用できません。
※電磁波低減タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※ライトバーは別売りになります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11653075 NNLK41515 100~242
2,800
 
 
取扱い終了
11652488 NNLK41515 -
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11652497 NNLK42523 -
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11653084 NNLK42523 100~242
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11653075 NNLK41515 71222927 NNLK41515J 画像準備中 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック) 1台 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11653075
2020-02-09
用途:
キッチン照明リニューアル工事
不動産業

パナソニックiDシリーズは、従来の蛍光灯のようにライトが容易に交換できることです。
幅は150mmの方がスッキリしていて好みです。
ライトバーと組み合わせで他から購入したのですが、明るすぎて、ライトバーが余ってしまいました。もっと広い場所にそのライトバーを活用する際にこのベースが活躍します。
iDシリーズのライトバーの光の質が高く、実売価格も手頃なので、従来の40W逆富士をこれに替えていこうと思います。
なお、この機器の取り付けには電気工事士の資格が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
11653084
2018-08-30
用途:
工場のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

組み合わせが明示(型式)されていないため選択を間違えました。返品もできなくて処分に困っています。

7人が参考にしています
対象商品:
11653075
2017-09-16
用途:
自宅の照明に使用しようと思ったが、ライトが別売りと到着してわかった。
その他業種

ライトバー別売りと、後で確認したら表記があったので、自分の確認ミスであるが、ライトが付いていない表記を分かりやすくしてほしい。
注意等で!!!

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
WEB表記の改善に努めて参ります。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
11653075
2017-05-12
用途:
使い物にならなかった

ライトもついているものだと思っていたので全く使えませんでした。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする