電気圧力鍋

電気圧力鍋 - ワンダーシェフ

材料を入れてボタンを押せば、後は出来上がりを待つだけ。火力調整がいらないから、とっても簡単!
電気を使った安心調理だから、ご年配の方にも安心してご利用いただけます。

付属品蒸しす・掃除ピン・取扱い説明書・クッキングブック・ガラス蓋・計量カップ・しゃもじ・おたま質量(kg)約3.9容量(L)(最高水位線)約4.0外寸(mm)326×317×296最大炊飯量約6合作動圧力(kpa)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11657458GEDA40
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする