ワンダーシェフ
電気圧力鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11657458
品番
GEDA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材料を入れてボタンを押せば、後は出来上がりを待つだけ。火力調整がいらないから、とっても簡単!
電気を使った安心調理だから、ご年配の方にも安心してご利用いただけます。
付属品
蒸しす・掃除ピン・取扱い説明書・クッキングブック・ガラス蓋・計量カップ・しゃもじ・おたま
質量(kg)
約3.9
容量(L)
(最高水位線)約4.0
外寸(mm)
326×317×296
最大炊飯量
約6合
作動圧力(kpa)
60