六角ハイテンボルト(箱)

六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業
(1件のレビュー)

材質ボロン鋼 セット内容ボルト、ナット、座金 等級F10T 頭部形状六角 JIS規格JIS B1186
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11673883 F10T M12×35 1箱(300個) M12 35
オープン
 
 
取扱い終了
11673892 F10T M12×40 1箱(300個) M12 40
オープン
 
 
取扱い終了
11673908 F10T M12×45 1箱(250個) M12 45
オープン
 
 
取扱い終了
11673917 F10T M12×50 1箱(250個) M12 50
オープン
 
 
取扱い終了
11673926 F10T M16×40 1箱(160個) M16 40
オープン
 
 
取扱い終了
11673935 F10T M16×45 1箱(150個) M16 45
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11673944 F10T M16×50 1箱(140個) M16 50
オープン
 
 
取扱い終了
11673953 F10T M16×55 1箱(130個) M16 55
オープン
 
 
取扱い終了
11673962 F10T M16×60 1箱(130個) M16 60
オープン
 
 
取扱い終了
11673978 F10T M20×50 1箱(90個) M20 50
オープン
 
 
取扱い終了
11673987 F10T M20×55 1箱(85個) M20 55
オープン
 
 
取扱い終了
11673996 F10T M20×60 1箱(80個) M20 60
オープン
 
 
取扱い終了
11674005 F10T M20×65 1箱(75個) M20 65
オープン
 
 
取扱い終了
11674014 F10T M20×70 1箱(75個) M20 70
オープン
 
 
取扱い終了
11674023 F10T M22×60 1箱(60個) M22 60
オープン
 
 
取扱い終了
11674032 F10T M22×65 1箱(55個) M22 65
オープン
 
 
取扱い終了
11674048 F10T M22×70 1箱(55個) M22 70
オープン
 
 
取扱い終了
11674057 F10T M22×75 1箱(50個) M22 75
オープン
 
 
取扱い終了
11674066 F10T M22×80 1箱(50個) M22 80
オープン
 
 
取扱い終了
11674075 F10T M22×85 1箱(45個) M22 85
オープン
 
 
取扱い終了
11674084 F10T M22×90 1箱(45個) M22 90
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11673892
2016-05-10
用途:
車庫製作
株式会社永広産業 様

丈夫で安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする