面付シリンダー錠 2650型

面付シリンダー錠 2650型 LAMP(スガツネ)
(4件のレビュー)

外筒チェンジ式による、引出し、右開き扉兼用型です。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適します。
面付シリンダー錠2620型の後継機種です。

材質/仕上亜鉛合金、黄銅/ニッケルめっき、ダルニッケルめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10 シリンダー径(Φmm)15.7 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法L(mm)
取付板厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11675168 2650-16-DN-D 38 16 81.5 同番 16
1,850
 
 
取扱い終了
11675177 2650-22-DN-D 42 22 89.5 同番 22
1,950
 
 
取扱い終了
11675186 2650-30-DN-D 42 30 98 同番 30
2,050
 
 
取扱い終了
11675195 2650-16-DN-B 38 16 81.5 別番 16
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11675204 2650-22-DN-B 42 22 89.5 別番 22
1,950
 
 
取扱い終了
11675213 2650-30-DN-B 42 30 98 別番 30
2,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11675204
2023-02-06
用途:
錠の交換
川村しか診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

20年か30年間使っていた引き出しの鍵が破折してシリンダー錠を交換しようと検索しました。
品番の一致したものが見当たらなかったけど図面のサイズで一致していたので購入しました。
完全に一致したので大満足です。

対象商品:
11675186
2023-04-19
用途:
カウンターの引き出しに取り付けました。
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

予定通りに商品届きました。スムーズな作業が出来ました。

対象商品:
11675177
2022-12-31
用途:
錠の取り換え
医療・福祉・介護関連業

まず、このシリンダー錠を扱っているところを見つけることが大変でした
近くのホームセンターに行ったものの、取り扱いがないとのこと
そんな折、モノタロウのメールが入っていたので、ひょっとしてと思って検索したところ、ちゃんと取り扱いがあることが判り、ほっと一息
更に、即日配送、とのことで、結局、年内に交換することが出来ました!

対象商品:
11675168
2017-01-12
用途:
木製ワゴンの引出を施錠可能にするために設置した。
長崎北病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

(感想)
必要工具 1、木工用ドリルの口径16mm
     2、錠の受け側を削るための小型のみ
日曜大工で取り付けられます。
(要望改善点)
2の角穴を削る箇所の「型紙」等が付属されていると、寸法出しやマーキングが簡単!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする